RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ
長さ(mm)
21.5
直径(Φmm)
6.7
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
7000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
ウェッジ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40897649
655-9665
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください