RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
10→15
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
55
光束(Lm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3.8
電球ベース
アキシャル
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40897658
655-9693
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください