曜日別特売

RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 - RS PRO
仕様
長さ = 71mm
幅 = 1.6 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = サブミニチュア
量 = 100
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 11mm
燃焼挙動 = 難燃性
サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41274994664-2883
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする