仕様リード長 = 50cm
許容電流値 = 2.5A
色 = 赤
定格電圧 = 50V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = Y
コネクタ B スタッカブル = Y
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮
断熱材 = PVC
RS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC