種類DCファンベアリングスリーブ形状角形仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)厚さ(mm)20規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110内容量1個