仕様ネジ径 = M20
材質 = ナイロン (ボディ)
最大ケーブル径 = 9mm
最小ケーブル径 = 4mm
色 = 黒
IP レーティング = IP68
最小使用温度 = -60℃
最大使用温度 = +85℃
ロックナット付属 = Y
RS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能