仕様色 = 赤
穴径 = 4mm
許容電流値 = 30A
スレッドサイズ = 2BA
絶縁 = Y
本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン
最大パネル厚 = 7mm
パネル上の高さ = 33mm
端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)