仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命 100、000時間長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)10(緑)、6(黄)、15(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67内容量1個