RS PRO
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 2 V dc
仕様
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
長さ(mm)
15.9
定格電圧(V)
2dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
6
発光色
赤
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
埋込型
ベゼル色
黒クロム
電球サイズ(mm)
3
IP評価
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40900625
700-1842
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください