仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造長さ(mm)30.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67内容量1個