仕様センサーのスタイル = バレル形
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 0.05 → 7 m
出力タイプ = NPN
電気的接続 = ケーブル
最大DC電圧 = 30V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = LED , 赤色ライト
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = =0.5 ms
ハウジング材質 = ニッケルめっき黄銅、PC
取り付けタイプ = フランジ取り付け
ブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属