仕様センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 7.2 m
出力タイプ = NPN
電気的接続 = ケーブル
最大DC電圧 = 24V
光学技術 = LED , フォトトランジスタ
ライトソース = 赤色ライト
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 625 μs
ハウジング材質 = ABS、PC
基準適合 = CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)
ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属