曜日別特売

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント - RS PRO
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPST-NCボタン形状ドームボタン色動作特性On-(Off)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大85カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41295949734-6710
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする