ロッカースイッチ RS Pro 赤

ロッカースイッチ RS Pro 赤 - RS PRO
仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41296439734-6861
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする