RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
- 仕様
- パネルのカットアウト直径=6.35mm、アクチュエータ長さ=5.08mm、トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
- 規格
- RoHS及び鉛フリー
- 接点構成
- SPDT
- 材質(アクチュエータ)
- 真鍮クロムめっき
- 動作特性
- On-On
- 端末仕様
- スルーホール
- 材質(コンタクト)
- 銀めっき黄銅
- 接触抵抗(Ω)
- 0.01
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -30~85
- カットアウト直径(Φmm)
- (パネル)6.35
- アクチュエータ長さ(mm)
- 5.08
- 実装タイプ
- PCB
- コンタクト定格電流(A)
- 5@250Vac
- 機械的寿命(万回)
- 4
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















![防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION 防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06892747-261028-02.jpg)







