曜日別特売
734-7107 RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO 41297157

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41297157
品番
734-7107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
仕様
パネルのカットアウト直径=6.35mm、アクチュエータ長さ=5.08mm、トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格
RoHS及び鉛フリー
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
On-On
端末仕様
スルーホール
材質(コンタクト)
銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)
5.08
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
機械的寿命(万回)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする