仕様パネルのカットアウト幅=6.86mm、パネルのカットアウト高さ=12.7mm、アクチュエータ長さ=10.4mm、グルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPST材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-Off端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき又は金めっきの黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdcカットアウト幅(mm)(パネル)6.86カットアウト高さ(mm)(パネル)12.7機械的寿命(万回)4内容量1個