仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3内容量1個