RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード
- 仕様
- コネクタタイプ = E2000 to E2000
マルチモード/シングル = シングルモード
片面/両面 = シンプレックス
色 = 緑
コネクタタイプA = E2000
コネクタタイプB = E2000
E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























