仕様電源電圧 = 6→ 15 V
許容入力 = 7.98 W
出力スピード = 14.5 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 78.4 gcm
長さ = 80.5mm
幅 = 32 (Dia.)mm
寸法 = 32(直径) x 80.5 mm
許容電流値 = 990 mA
コアコンストラクション = 金属
32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質