仕様電源電圧 = 6 V
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 0.58 W
出力スピード = 13500 rpm
軸径 = 2.5mm
最大出力トルク = 3.9 gcm
長さ = 15.1mm
幅 = 12mm
深さ = 10mm
寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm
許容電流値 = 320 mA
コアコンストラクション = 金属
12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃