曜日別特売

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ - RS PRO
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41304586769-1101
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする