仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃