仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = K
色 = 黄
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃