仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = K
色 = 黄
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃