仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = K
色 = 青
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃