RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm

RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm - RS PRO
仕様
テキストメッセージ = Warning Very Hot Water
テキスト言語 = イギリス
記号の説明 = 一般的な危険
取付けタイプ = 自己接着
材質 = ビニール
色 = 黒/白/黄
パッケージごとの数量 = 1
高さ = 70 mm
幅 = 50mm
表示タイプ = ラベル
自己粘着性 = あり
ISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40914327776-0954
オープン859
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする