曜日別特売

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm - RS PRO
(3件のレビュー)

ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。

仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 20mm
ノブ高さ = 17mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用 = ポテンショメータ
ノブ種類 = プッシュオンノブ
黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41308147777-7319
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41308147
2022-08-25
用途: 音量調整

6mmソリッドシャフトが挿入できませんでした。穴をみると溝があったので、スプリットシャフト用なのではないでしょうか?。「6 mm径のシャフト用」と説明文にあって、スプリットシャフトも外径も6mmなので間違いではないと思いますが、6mmソリッドシャフトが挿入できないのは面食らいました。捨てるのはもったいないので、6mmドリルで少しだけ穴を広げると使用(穴にドリルを叩いて挿入し、手で180°~270°だけ回す。回し過ぎると空転しやすくなるので塩梅に要注意。)。

2が参考にしています
対象商品 : 41308147
2021-11-08
用途: ボール盤

ボール盤の速度調整用に買いましたが、ツマミ心地も良く、気に入っています。

対象商品 : 41308147
2020-05-16
用途: 楽器のコントロールノブ
金融・保険業

シャフトが6ミリなので、削る作業が必要でした。できればシャフト径プラスαの穴であれば良いと思います。質感はOKです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする