仕様ロックタイプ = 組み合わせ
シャックル径 = 5mm
シャックル長さ = 26mm
Bluetooth = N
風雨耐性 = Y
材質 = アルミ
色 = グレイ
ボディ幅 = 30mm
シャックルタイプ = オープン
パッケージごとの数量 = 1
RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。