RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:60 V dc (OD1238シリーズ)

RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:60 V dc (OD1238シリーズ) - RS PRO
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)38種類DCファン消費電力(W)14.4ベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)3.27寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)41取付角寸法(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])2600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41310247787-4000
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする