シグナルコンディショナ RS Pro
仕様
入力タイプ = ユニバーサル
出力タイプ = 電流
シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流
出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー
電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc
取り付けタイプ = DINレール
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +70℃
モジュールタイプ = シグナルコンディショナ
GEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
出力タイプ = 電流
シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流
出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー
電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc
取り付けタイプ = DINレール
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +70℃
モジュールタイプ = シグナルコンディショナ
GEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31