RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)
仕様
【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.92
ベアリング
スリーブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×10.5×40
電源電圧(V)
DC5
風量(m
3
/h)
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
190
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
終結タイプ
リードワイヤ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311586
789-7858
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください