曜日別特売

RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)

RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) - RS PRO
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.32音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)50×50最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40916357789-7867
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする