仕様定格電圧 = 12 V ac/dc
パイロットライトの色 = 赤
カットアウト直径 = 22mm
電球タイプ = LED灯
取り付けタイプ = パネル取り付け
IP評価 = IP65
ターミナルタイプ = ねじ
LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃