RS PRO
RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc
仕様
LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ
長さ(mm)
14.6
直径(Φmm)
23
定格電圧(V)
12dc
端子の種類
ファストン、はんだラグ
取付穴(mm)
20.8
発光色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
埋込型
ベゼル色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41313336
793-2557
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください