仕様寸法 = 150 x 150mm
厚さ = 0.16mm
長さ = 150mm
幅 = 150mm
熱伝導率 = 13W/m・K
材料 = グラファイト
最低動作温度 = -50℃
最高動作温度 = +150℃
硬さ = ショアA 80
カラー = 黒
グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995