仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 100バール
精度 = ±0.25 %
出力タイプ = 電圧
プロセス接続 = BSP 1/4
アナログ出力 = 0 → 5 V
電源電圧 = 9 → 32 V dc
ハウジング材質 = ステンレススチール
最大圧力設定 = 400バール
RS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 ℃ 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属