仕様コイル電圧 = 48V
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 10 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 4.17 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 26.3mm
寸法 = 29 x 13 x 26.3mm
電気的寿命 = 100000回
UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)