仕様コイル電圧 = 24V
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 20 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 1.1 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 26.5mm
寸法 = 29 x 13 x 26.5mm
動作温度 Max = +85℃
UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)