RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT - RS PRO
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40918737804-6192
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする