仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ロングストレートレバー定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000内容量1個