仕様長さ = 480mm
幅 = 12.7 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = 難燃性
量 = 100
引張り強さ = 1117.2N
最大バンドル直径 = 137mm
燃焼挙動 = 難燃性
RS難燃性ケーブルタイ. RS難燃性ケーブルタイは、UL94V-0等級のナイロン66製で、耐火性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点 ; リリース不可 ; UL94V-0規格に準拠した難燃性 ; ナイロン66素材 ; 各種サイズで黒又はナチュラルカラーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)