仕様色 = ピンク
閉鎖型 = フラップ
パッケージごとの数量 = 5
高さ = 405 mm
散逸 = Y
導電性 = Y
帯電防止 = Y
帯電防止 = Y
バブルバッグ = Y
湿気バリア = N
EN61340-5-1に適合 = Y
EN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。