仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ
最大バンドル直径 = 20mm
固定方法 = ツイスト
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 40mm
幅 = 25.5 mm
粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)