仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 5mm
固定方法 = ネジ
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 18.6mm
幅 = 9.6 mm
深さ = 1.2mm
UL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途: ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付け