仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5内容量1個