仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)DC30接点構成SPSTボタン色クリア動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン照明ありLED色赤材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30内容量1個