RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB
仕様
スイッチの動作 = Off-On
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
装着タイプ = PCB
パネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクトDC定格電圧 = 24V
アクチュエータ色 = 黒
ターミナルタイプ = Solder Lug
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
装着タイプ = PCB
パネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクトDC定格電圧 = 24V
アクチュエータ色 = 黒
ターミナルタイプ = Solder Lug
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04