仕様角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NCボタン形状正方形ボタン色黒動作特性On-(Off)ケース色黒端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms内容量1個