仕様ネジ径 = M20
材質 = ナイロン 66
最大ケーブル径 = 14mm
最小ケーブル径 = 10mm
色 = 黒
IP レーティング = IP68
スタンダード メット = UL 94 V-2
UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意